パッケージ画像
アイ・エス
アイ・エスの 文房具
アイ・エスの クリップ/リング
アイ・エスの クリップ
Wクリップ 大 8P
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58623717
品番
WNK2-D32
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
材質(本体)
スチール
質量(g)
66
奥行(mm)
15
縦(mm)
66
横(mm)
32
繰り返し・詰め替え
対応