画像準備中

HSKホルダ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 機械側接続径(mm)63 注文コード58637345 品番H63TH-B40-97
参考基準価格(税別)¥36,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は適合チップ・機械側接続径・勝手など63種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)1.8 本体径(mm)65 接続口径(Φmm)(ワーク側)40 取付ねじサイズM16 取付穴深さ(mm)72 機械側接続径(mm)63 機能長さ(mm)97

商品説明動画

複合加工機用 HSKターニングツール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする