末広商店
末広商店の 製菓・製パン用品
末広商店の 製菓用型/モールド/抜型
ブリキデニッシュバー型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58643728
品番
丸180
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
デニッシュバー、デニッシュパン用の型です。
材質
ブリキ
高さ(mm)
23
コード
997000040
上部内寸(mm)
180×40
底内寸法(mm)
180×20
注意
※ブリキなので、最初にオーブンで空焼きが必要です。
※使用後は熱い内にショートニングを薄く塗り、布巾で油分を綺麗に拭き取るだけ。その際、手指を切らない様にご注意ください。
※型は水分に弱く、空気中の湿気にも反応しサビてしまうので、手入れや保存場所にご注意下さい。