槌屋ヤック
槌屋ヤックの トラック電装
槌屋ヤックの マーカーランプ
槌屋ヤックの LEDタイプマーカーランプ
ベゼルレスマーカー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58649687
品番
CE525
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
発光面が大きいフレームレスのレンズフルカバーモデルです。
用途
厚みが約10mmの極薄ボディです。
DC12/24V車共用タイプです。
主材質:[ 本体 ] ABS/[ レンズ ] アクリル
定格電圧範囲:DC10〜32V
定格電流:(DC14V時)約70mA/(DC28V時)約40mA
付属品:フランジナット M4(2個)※接続部防水処理を確実に行なってください。
色
ブルー
注意
※接続部防水処理を確実に行なってください。
※高圧洗浄機や洗車機による洗車はおやめください。