超硬3枚刃フラットドリル 内部給油仕様 FB200 U 5×D

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5.1 注文コード58649836 品番6066-5.100
参考基準価格(税別)¥18,820 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は刃径など125種類から選べます 他の種類を見る

傾斜面や曲面の穴あけ、パイロット不要でフラット底穴加工が可能です。

用途一般鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳物 材質超硬 刃数3 全長(mm)81 溝長(mm)39 シャンク径(Φmm)6 先端角(°)180゜ 刃径(Φmm)5.1 表面処理FIREコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする