曜日別特売
MMU518 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655951

MMU518 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655951
MMU518 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655951
MMU518 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655951
MMU518 バンクセンサー MORNINGSTARS チタン モートーン 58655951

バンクセンサー MORNINGSTARS チタン

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1個注文コード58655951品番MMU518
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU518
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200R [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-25
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200RS [スラクストン1200RS] 20-24
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
サイズ:ペグ長18mm
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
ネジサイズ:M8 P1
製法:削り出し
関連商品:品番:MMU500,GSS004,MMU594,MMU599,MMU085,MMU621C

材質チタン長さ(mm)【ペグ】18製法削り出し関連部品MMU500 / GSS004 / MMU594 / MMU599 / MMU085 / MMU621C入数2ねじサイズM8 P1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする