SCSC-SGL5-RD スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674729 SCSC-SGL5-RD スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674729 SCSC-SGL5-RD スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674729 SCSC-SGL5-RD スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット Hearts 58674729

スーパーGL 5人乗り 1台分シートカバーセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58674729 品番 SCSC-SGL5-RD
参考基準価格(税別)¥52,800 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

・Heartsのスタンダードシートカバーです。
・専用設計のため座り心地はまさにオーダーメイド感覚!
・ダブルステッチのキルティングデザインは見た目にも高級感を増し、 生地にはラグジュアリー本格革調PVCレザーを採用。
・風合いがよく、強度も強くコストパフォーマンスに優れた仕上がりです。
・スーパーGL用フロント(運転席/助手席)+リアシートのセット。
※ダークプライムへの取付も可能です。

セット内容フロント(運転席/助手席)+リアシート1台分セット レッド 適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン、年式:H16/8〜、型式:TRH200系/KDH200系/GDH200系、グレード:スーパーGL、備考:標準/ワイドボディ共通 1型 2型 3型 4型 5型 6型 7型 ダークプライム特別仕様を含む 素材PVCレザー
注意
※適合につきましては2025年1月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする