サイドミラー 左右セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード58674738 品番MRSD002-YL
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,540 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

・Heartsのサイドミラー 左右セット、MRSD002-YLです。
・200系 ハイエース専用設計のサイドミラーです。
・滑らかな鏡面加工により、精細な反映で視認性も高い製品となっています。
・曲面成型により、浮きの少ないフィッティングを実現。
・両面テープで貼るだけの簡単取付が可能です。
・ボディカラーに合わせてカラーコーディネイトや注し色のアクセントとして最適です。

適合トヨタ 200系 6型 7型 ハイエースバン S-GL / ワゴン GL 用 保証期間初期不良/配送時保証あり 適合車種ハイエースバン/レジアスエースバン、年式:H25/12〜現在、グレード:スーパーGL/ワゴンGL/ダークプライム、ボディ幅:標準ボディ/ワイドボディ、備考:6型 7型
注意
※適合につきましては2023年8月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「〜現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする