※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、左勝手(L)を示す。

STX200L-020 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58676987 STX200L-020 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58676987

溝入れ・突切りインサート STXR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58676987 品番STX200L-020 DX160
参考基準価格(税別)¥21,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
その他【CW】2、【CWTOL】0.05、【HAND】L、【INSL】20、【RE】0.2、【SSC】2 h5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする