※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)、左勝手(L)を示す。
タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 溝入れ・突っ切り
溝入れ・突切りインサート STXR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58677030
品番
STX400L-020 DX160
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
その他
【CW】4、【CWTOL】0.05、【HAND】L、【INSL】20、【RE】0.2、【SSC】4
h
5
RoHS指令(10物質対応)
対応