代表画像

STX500R-040 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58677100 STX500R-040 DX160 溝入れ・突切りインサート STXR/L タンガロイ 58677100

溝入れ・突切りインサート STXR/L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58677100 品番STX500R-040 DX160
参考基準価格(税別)¥27,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る
その他【CW】5、【CWTOL】0.05、【HAND】R、【INSL】25、【RE】0.4、【SSC】5 h5.5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする