三菱マテリアル
チップ SOET-JL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
1箱(10個)
1箱(10枚)
材質
F7030
VP15TF
MP6120
MP6130
MP7130
MP7140
MP9120
MP9130
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
58680903
品番
SOET12T308PEER-JL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,000
形状
正方形90°
材質
F7030
コーナー半径(mm)
0.8
切刃長さ(mm)
12.7
厚さ(mm)
3.97
チップブレーカ
片面
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.025
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。