※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ess-0425-0 es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ 58686848 ess-0425-0 es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン アオイ 58686848

es-fitステンレス製締付継手ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58686848 品番 ess-0425-0
参考基準価格(税別)¥2,180 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)4 寸法L(mm)28 寸法F(mm)6 適合チューブ内径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)10 寸法HEX2(mm)10 最小穴径(mm)1.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする