※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

esh-1008-2 es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ 58686891 esh-1008-2 es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン アオイ 58686891

es-fitステンレス製締付継手ハーフユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58686891 品番 esh-1008-2
参考基準価格(税別)¥2,340 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)10 寸法L(mm)32 寸法A(mm)11 寸法F(mm)8 適合チューブ内径(Φmm)8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)17 寸法HEX2(mm)17 R(PT)R1/4 最小穴径(mm)7.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする