※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
適合チューブ外径D1(Φmm)6
注文コード58687189
品番ese-0604-0
参考基準価格(税別)¥3,230
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
この商品は適合チューブ外径D1など11種類から選べます
他の種類を見る
Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。