est-0806-0 es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ 58687697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

est-0806-0 es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ 58687697
est-0806-0 es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン アオイ 58687697

es-fitステンレス製締付継手T型ユニオン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
適合チューブ内径(Φmm)6
内容量1個注文コード58687697品番est-0806-0
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

適合チューブ外径(Φmm)8寸法L(mm)23.5寸法F(mm)7.5寸法B(mm)14適合チューブ内径(Φmm)6寸法HEX(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)5.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする