※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ese-1075-0 es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ 58687715 ese-1075-0 es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン アオイ 58687715

es-fitステンレス製締付継手隔壁ユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D1(Φmm)10 注文コード58687715 品番ese-1075-0
参考基準価格(税別)¥5,410 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は適合チューブ外径D1など11種類から選べます 他の種類を見る

Easy Fit機構(ナットスリーブ一体化)採用で作業効率向上。
アオイ独自のスリーブ採用により、配管時のチューブの捻じれを解消。
繰り返しの使用にもスリーブ交換不要。
禁油処理をおこなっています。
本体、ナット、スリーブ材質はSUS316のため優れた耐蝕性。
平滑な本体内径面。
サイズバリエーションが豊富なため各種チューブにフィット。
流量特性に優れた継手。

寸法L(mm)50 寸法L1(mm)21.5 寸法F(mm)8 適合チューブ外径D1(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法HEX1(mm)22 寸法HEX2(mm)17 最小穴径(mm)6.9 適合チューブ内径D1(Φmm)7.5 寸法MM18×1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする