仕様●LED交換不可●一般形●L=858mmタイプ●器具色:白●本体:アルミ型材、アルマイト/カバー:ポリカーボネート乳白(マット)●光源寿命:40000時間取付天井・壁(縦・横向)・床付兼用電圧(V)AC100消費電力(W)9.7ランプLED内蔵寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×858×27色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)114.4皮相電力(VA)10光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)83定格光束(Lm)1110調光の可否調光(位相調光|逆位相調光)