曜日別特売
RFM108S SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 58710386

RFM108S SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 58710386
RFM108S SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 58710386
RFM108S SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 58710386
RFM108S SHOW UP リズフレーク small 50g SHOW UP 58710386

SHOW UP リズフレーク small 50g

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個品名グリーンミニSmall注文コード58710386品番RFM108S
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

RIZZ Flakeはポリエステルフィルムを使用し、フレークパウダー自体の重量を軽くする事で塗装する面積が拡大します。 更にポリエステルフィルムをアルミ蒸着後カラーコーティングする事で可能な限りの彩度と耐光性を確保します。 又、フレーク自体の重量が軽い為、塗装時の撹拌がしやすくなり極度な沈殿防止にも繋がり、非常に塗装しやすく安心 してご使用頂けるフレークパウダーです。目を詰めて塗装する場合はドライフレークガンをおすすめ致します。目の詰め方にもよりますが、50gで1m2を塗装出来ます。

用途自動車、バイク、自転車、工業、建築、内装、ホビー、アート、釣り具、DIY品名グリーンミニSmall口径(Φmm)1.5~1.8内容量(g)50危険物の類別非危険物粒子径(Φmm)0.2
取扱説明書:(0.39MB)
注意
※取扱説明書を必ず読んでからご使用ください。https://www.showup.jp/images/rizz/RIZZ_tech.pdf
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光/メタリック塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする