ブースターケーブル 軽自動車〜大型トラック・農機・建機用 DC12V/24V対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58710666 品番BT-200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

突然のバッテリーあがり時の緊急ケーブル!
クリップをタグの番号順につなぐだけ!どなたでも簡単に使えます
軽自動車〜大型トラック・農機・建機用
DC12V/24V対応 200A 5.0m

材質電線/銅、被膜/TPE 質量(g)3550 長さ(m)5 電流(A)200 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×90×380
注意
※使用前に取扱説明書をよく読み、十分に理解するまで作業しないでください。
※車両に適した容量のブースターケーブルを使用してください。容量不足は発熱・発煙・溶解の原因になります。
※救援車は、バッテリー容量が同等以上の車を使用してください。
※接続は必ず正しい順序で行ってください。誤接続やショートは大変危険です。
※始動しない場合は補充電を行うと、始動しやすくなります。
※火気厳禁で、引火物の近くでは使用しないでください。
※ハイブリッド車では使用できない場合があり、駆動用バッテリーには使用できません。
※異なる電圧の車両には接続せず、屋内でも使用しないでください。
※クリップを車体に接触させず、赤クリップと黒クリップが触れないよう注意してください。
※本製品は一時的に電源を供給する用途専用です。その他の使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする