バッテリー充電器 DC12V専用 充電電流:6A 軽自動車〜普通自動車用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58710675 品番RC-5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

農機・船舶・獣除け用バッテリーの充電に最適なトランスタイプ バッテリー充電器
DC12V 開放型鉛バッテリー専用
セルブースト機能付(エンジン始動補助)
充電電流 MAX6A ※セルブースト時30A
適合バッテリー容量:21Ah〜72Ah
【保証期間】
購入時より3年間

材質スチール、ABS 質量(g)3700 コード長さ(m)電源コード/約1.5 、充電クリップコード/約1.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)183×170×143
注意
※使用前に取扱説明書を必ずお読みください。読んだ後も手元に保管し、必要に応じてご活用ください。
※説明書以外の使用や、改造・分解は絶対に行わないでください。火災や感電、爆発の恐れがあります。
※本製品は開放型鉛バッテリー専用です。密閉型や業務用・医療機器には使用できません。
※並列接続による複数バッテリーの充電は禁止です。過熱・発火の恐れがあります。
※使用環境は0〜40℃で、湿気・水・粉じんの多い場所では使わないでください。
※家庭用AC100V以外の電源は使用しないでください。
※火気を避け、風通しの良い場所で使用し、衝撃や落下は避けてください。
※クリップは赤をプラス、黒をマイナス端子に確実に接続してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする