軽トラック用ラッシングベルト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58710761 品番TKL-10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

積み荷の固定や、運搬時の荷崩れ防止に!
ラチェット式でしっかり固定ができる。
ベルトの長さ:約4.85m、幅:約25mm
使用荷重:約400kg
破断荷重:約800kg

材質ベルト/ポリエステル、ラチェット部/スチール+真鍮メッキ、作動レバー/TPR 質量(g)約940 ベルト幅(mm)約25 ベルト長さ(m)約4.85
注意
※本製品は乱暴に扱わず、放り投げたり引きずったりしないでください。
※使用前に破損の有無を確認し、巻き取り軸やラチェット部には適宜注油してください。
※ベルトは巻き取り過ぎに注意し、末端部からの巻き取りは避けてください。
※荷締め作業は安全な足場で行い、レバーは地面方向に締めるよう設置してください。
※運行前には荷物の固定状態とストッパーの確認を行ってください。
※走行中に緩む場合があるため、増し締めを行ってください。
※バックルが荷物に触れる際はプロテクターを使用してください。
※分解・改造や、破断したベルトの接続使用はおやめください。
※吊り上げ・吊り下げ用途には使用できません。
※火気・高温・低温・酸性やアルカリ性の強い場所では使用しないでください。
※レバーに足や棒などで過剰な力を加えないでください。
※鋭利な角がある物には保護具を使用し、必要に応じて本数を増やしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする