三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58710766
品番
MWS0050SB
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
2.59
全長(mm)
47
シャンク径(Φmm)
3
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング
商品説明動画
WSTARドリルシリーズ小径MWS形ご使用マニュアル
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった