商品画像
クルーズ
クルーズの 非常用トイレ
折り畳み簡易トイレ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58710910
品番
RT-880
参考基準価格(税別)
¥9,500
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
組立方法は立ち上げ式ですので、非常に簡単です。高さは7段階に調節可能で、小さなお子様もご使用いただけます。プラスチック製ですので、汚れた場合は丸ごと水洗い可能です。
用途
災害時やトイレの無い場所で活躍する、組立式ポータブルトイレです。
付属品
汚物袋(10枚)
材質
ABS・ポリプロピレン
耐荷重(kg)
約150
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×363×103
組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
363×363×405
注意
※凝固剤は付属しておりません。