曜日別特売

超硬ドリル

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6
ドリル径(Φmm)3.1
3.1
3.0
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.0
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5.0
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
6.0
全長(mm)78
78
70
73
82
75
85
81
89
87
97
132
167
92
103
143
183
100
105
118
168
218
127
182
237
溝長(mm)28
28
21
22
30
24
33
25
35
39
42
46
81
116
44
52
92
132
50
55
65
115
165
72
127
182
48
内容量1本注文コード58717181品番MMS0310X5DB
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
ドリル径(Φmm)3.1溝長(mm)28全長(mm)78シャンク径(Φmm)6材質DP7020表面処理PVDコーティング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58717163
2022-11-22
用途: M8ボルトの縦穴ドリリング
すずらん台製作所製造業

ボルト2本ベンチレースで縦穴あけたら根元から折れました。ショックですねぇ

対象商品 : 58716917
2019-03-13
用途: 鋼材の穴あけ用
製造業

これは凄い!高速でも切れ味が凄い上に粘り強いのか折れない。今迄他の安価な超硬ドリルを使用していたが、度々折れるのでこの三菱マテリアルの超硬ドリルを購入。折れないので長寿命を考慮すると割安で価格以上の高満足度。これはドリルの銘刀だ。もう他の超硬ドリルは使えない。

6が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする