三菱マテリアル
超硬ドリル
MMS0870X5DB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
8.7
8.7
8.7
8.6
8.8
8.9
9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.3
8.4
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
シャンク径(Φmm)
10
8
10
12
14
全長(mm)
116
86
90
95
96
98
101
103
111
113
116
121
122
134
140
148
溝長(mm)
63
63
63
33
35
38
40
43
45
46
48
49
50
53
55
56
58
60
65
67
70
74
77
81
84
88
91
全138種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58735311
品番
MMS0870X5DB
参考基準価格(税別)
¥42,800
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
8.7
溝長(mm)
63
全長(mm)
116
シャンク径(Φmm)
10
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング
商品説明動画
ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった