曜日別特売

超硬ドリルMMS0920X3DB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)9.2
9.2
9.1
9.3
9.4
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.3
8.4
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.5
9.6
9.7
9.8
9.9
10
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
11
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8
11.9
12
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
12.6
12.7
12.8
12.9
シャンク径(Φmm)10
全長(mm)101
溝長(mm)48
48
33
35
38
40
43
45
46
49
50
53
55
56
58
60
63
65
67
70
74
77
81
84
88
91
内容量1本注文コード58735406品番MMS0920X3DB
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ドリル径(Φmm)
9.2
溝長(mm)
48
全長(mm)
101
シャンク径(Φmm)
10
材質
DP7020
表面処理
PVDコーティング

商品説明動画

ステンレス鋼加工用超硬ソリッドドリル WSTARドリルシリーズ MMS形
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする