三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全221種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58737585
品番
MNS0610LB
参考基準価格(税別)
¥23,100
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.1
溝長(mm)
52
全長(mm)
109
シャンク径(Φmm)
7
材質
TF15
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった