画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58737777 品番 MNS0650X30DB
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
ドリル径(Φmm)6.5 溝長(mm)215 全長(mm)271 シャンク径(Φmm)7 材質TF15

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする