画像準備中

超硬ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58738461 品番 MNS0880LB
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
ドリル径(Φmm)8.8 溝長(mm)72 全長(mm)127 シャンク径(Φmm)9 材質TF15

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする