三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全221種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58738583
品番
MNS0920LB
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
9.2
溝長(mm)
76
全長(mm)
136
シャンク径(Φmm)
10
材質
TF15
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった