超硬ドリルMNS1020LB

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)10.2
10.2
10.1
10.3
6.1
6.5
6.7
6.9
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.6
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
10.6
10.7
10.8
10.9
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.4
13.6
13.9
シャンク径(Φmm)11
全長(mm)149
149
109
118
127
136
141
155
158
161
167
176
188
206
217
230
241
271
287
288
305
321
388
溝長(mm)84
84
52
56
60
64
68
72
76
80
85
88
92
96
98
100
104
108
112
130
150
161
173
184
215
230
231
248
264
330
内容量1本注文コード58738897品番MNS1020LB
参考基準価格(税別)¥40,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980
ドリル径(Φmm)
10.2
溝長(mm)
84
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
11
材質
TF15

商品説明動画

三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする