三菱マテリアル
超硬ドリル
MNS1080LB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
ドリル径(Φmm)
10.8
10.8
10.8
10.6
10.7
10.9
6.1
6.5
6.7
6.9
7.2
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.6
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.6
9.7
9.8
10.1
10.2
10.3
11.2
11.3
11.4
11.6
11.7
11.8
11.9
12.1
12.4
12.5
12.6
12.8
12.9
13.1
13.2
13.4
13.6
13.9
シャンク径(Φmm)
11
7
8
9
10
11
12
13
14
全長(mm)
149
149
149
109
118
127
136
141
155
158
161
167
176
188
206
217
230
241
271
287
288
305
321
388
溝長(mm)
88
88
88
52
56
60
64
68
72
76
80
84
85
92
96
98
100
104
108
112
130
150
161
173
184
215
230
231
248
264
330
全221種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58739046
品番
MNS1080LB
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
10.8
溝長(mm)
88
全長(mm)
149
シャンク径(Φmm)
11
材質
TF15
商品説明動画
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった