三菱マテリアル
三菱マテリアルの ドリル
三菱マテリアルの 超硬ドリル
三菱マテリアルの 超硬エンドミルシャンク
超硬ドリル
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58740211
品番
MHS0680L200B
参考基準価格(税別)
¥46,900
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
6.8
溝長(mm)
199
全長(mm)
250
シャンク径(Φmm)
8
材質
VP15TF
表面処理
ミラクルコーティング(Al,Ti)N