木製椅子 L・S肘 SH360

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58748217 品番 DB-ULAS36 LB
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は54,980円となります。
参考基準価格(税別)¥72,300 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980
ライトブルー、肘・脚:ナチュラル 全高(mm)770 材質背・座:ビニルレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、肘・脚:ブナ成型合板/ポリウレタン塗装 タイプ脚端部:フェルト付 有効内寸(mm)25(杖置き部) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×650×770 グリーン購入法適合 サービス分類組立・設置・取付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご注文内容によりましては別途費用がかかります

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,570 / 税込 ¥3,927
北海道地方数量1につき ¥3,570 / 税込 ¥3,927
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする