アルミボックス トラック用 鍵付き 油圧式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58776588 品番ATB4-1465
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高い耐久性をもつ頑丈なアルミチェッカーボックスです。
防水構造なので屋外に最適!大切な工具や道具、電動器具をオールシーズン安心して保管できます。
全天候アルミ縞板大型収納ボックスです。
2ヶ所の鍵付きなので盗難対策もバッチリ。
フタは油圧式のため、開けた状態で固定されて指を挟む心配もありません。

用途トラックの荷台に道具箱として・庭に置いて収納ボックスとして・作業現場で道具/資材置場として 付属品カギ×4 質量(kg)22 フタ上開き・油圧ダンパー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×60×50
注意
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。怪我、事故の原因となります。
※箱の上に乗ったり、座ったりしないでください。
※蓋の開閉時に指などを挟まないよう十分注意してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする