メイン画像
Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の キッチン・調理用品
Richell(リッチェル)の キッチンラック・キッチン小物収納
Richell(リッチェル)の フライパン・鍋・ふたスタンド
トトノ 引き出し用 鍋ふたスタンドR
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(24個)
注文コード
58788050
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
スチール
色
ホワイト
質量(g)
240
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
14×10.5×14
適合寸法(cm)
蓋:直径18〜28