曜日別特売
MPG-AUG1/4-60X4MPA-SUS MPG金属密閉型圧力計 SUS製 第一計器 58788716

MPG金属密閉型圧力計 SUS製

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個圧力範囲(MPa)4寸法(Φmm)60ケース形状縁無し形注文コード58788716品番MPG-AUG1/4-60X4MPA-SUS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。

仕様品目コード:AMA122004、カタログコード:MPG-226A-4MPA材質チャンバー:SUSケース形状縁無し形寸法(Φmm)60接続ねじG1/4材質(ケース)A5052P 黒塗装材質(接続部)SUS圧力範囲(MPa)4メーカー商品コードMPG-226A-4MPA
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする