第一計器
MPG金属密閉型圧力計 SUS製
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
圧力範囲(MPa)
3
寸法(Φmm)
60
ケース形状
縁無し形
注文コード
58788926
品番
MPG-AUR1/4-60X3MPA-SUS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
圧力範囲・寸法・ケース形状
など
4259
種類から選べます
他の種類を見る
密閉ケースになっており、屋外や湿気・埃の多い所でご使用いただける製品です。
仕様
品目コード:AMA172003、カタログコード:MPG-726A-3MPA
材質
チャンバー:SUS
ケース形状
縁無し形
寸法(Φmm)
60
接続ねじ
R1/4
材質(ケース)
A5052P 黒塗装
材質(接続部)
SUS
圧力範囲(MPa)
3
メーカー商品コード
MPG-726A-3MPA
注意
※画像は代表画像になります。商品詳細に関しては仕様欄をご確認下さい。