ナイロンキャスター

(1件のレビュー)
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 適合giroflex353(4本脚)、チェダーC(4本脚) ブラック 注文コード58818375 品番CA-W9P-4P
参考基準価格(税別)¥6,100 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品は適合・色7種類から選べます 他の種類を見る
適合giroflex353(4本脚)、チェダーC(4本脚) 材質ナイロン ブラック キャスターナイロンキャスター〈標準〉 材質(キャスター)硬質のナイロン樹脂 主な用途軟らかい床(カーペットなど)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。 ※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
北海道地方数量1につき ¥2,700 / 税込 ¥2,970
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58818357
2023-10-25
用途:
事務作業時
サービス業

問題無く使えています。個別配送料が2100円+消費税というのは高いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする