ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 防犯補助用品
7150カムロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58842113
品番
G-163
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
ロッカーの扉、デスクの引き出し等の鍵
寸法A(mm)
29
寸法B(Φmm)
22
寸法C(Φmm)
18
寸法D(mm)
3.5
寸法E(mm)
19.7
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
20
寸法H(mm)
16.5
寸法I(mm)
2
寸法J(mm)
17.2
材質
本体/亜鉛ダイカスト