※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

トルクレンチ用ケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合【収納可能トルクレンチ】CPT20X10D〜CPT100NX15D 注文コード58847656 品番844【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,940
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合【収納可能トルクレンチ】CPT20X10D〜CPT100NX15D 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×100×170 商品状態※理由あり(未使用・未開封)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする