NewHikari
NewHikariの 建具金物
NewHikariの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
NewHikariの パイプブラケット
Y型ブラケット ブラック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58856510
品番
SH-PBY25LT-K
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
落ち着いた風合いのマットブラック(つや消し黒)塗装です。
クローゼットや押入れなどのパイプジョイント金具として。
取付用木ねじ付属。
付属品
+皿タッピング 3.5×25(鉄)2本
仕様
通
材質
亜鉛ダイカスト
呼称
25L 通
仕上
マットブラック塗装
関連資料:
(0.64MB)