ハイロジック
ハイロジックの 建具金物
ハイロジックの 家具用金物
ハイロジックの 家具用つまみ
フレンツェつまみ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58886405
品番
17736
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
家具タンスの取っ手・ツマミシリーズ
材質
木
寸法L(mm)
34
寸法H(mm)
25
寸法L1(mm)
19
付属品
ビスM4×30mm
種類
つまみ