ユニクロ丸カスガイ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58890431 品番 F-152
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

補強金具シリーズ

材質/仕上スチール/ユニクロ 線径(Φmm)9呼称寸法9(約6.8mm) 幅(mm)120 アズワン品番64-7741-96

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:494

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58890474
2019-07-31
用途:
スエーデントーチ

キャンプで割られた薪を束ねてスエーデントーチ風に使う時に使います。5〜6本あった方が良いかも

対象商品:
58890431
2018-12-05
用途:
取っ手の代用品
KIMクボタ 様

線径9oとなつていましたが、実際は6.8mmしかなかった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする