光源色専用光色グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)光束(Lm)1510電圧(V)100~242消費電力(W)22.6エネルギー消費効率(Lm/W)66.8材質【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)144質量(kg)0.9光源寿命40000時間(光束維持率70%)トランスLED内蔵 電源ユニット別売仕様専用光色タイプF天井埋込型【適合電源ユニット】NTS90250 LE9 (別売)【オプション】ディフュージョンフィルターNNN89051(別売)【オプション】スプレッドフィルターNNN89052(別売)【適合リニューアルプレート】埋込穴Φ150用NNN80004Z (別売)首振範囲約45度水平回転範囲約355度広角タイプ照度角32度埋込型ユニバーサルタイプ天井面取付専用