専用光色(非調光)250形UVDLΦ125広角
- 光源色
- 専用光色
- グレード
- (V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
- 電圧(V)
- 100~242
- 消費電力(W)
- 22.6
- 材質
- 【灯具】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
- 埋込穴(Φmm)
- 125
- 埋込高(mm)
- 144
- 質量(kg)
- 0.9
- 光源寿命
- 40000時間(光束維持率70%)
- トランス
- LED内蔵 電源ユニット別売
- エコロジー商品
- 省エネ
- 内容量
- 1台
注意
※販売は国内流通内に限ります※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。※必ず適合電源ユニットと組み合わせてご使用ください。※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。ダウンライト の新着商品
カテゴリ








