43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567 43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567 43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567 43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567 43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567 43357006 エッチングクリップス デザインフィル(ミドリ) 58899567

エッチングクリップス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4セット×4個) 注文コード58899567 品番43357006
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

かわいい動物を繊細な加工で表現した4種のアソートクリップ。
ステンレスにエッチング(食刻)加工を施し、繊細なデザインを表現したクリップです。
カードサイズのケースには、それぞれ4種類のクリップがアソートで入っています。
コピー用紙を約10枚までしっかりと留められます。
好きなクリップが取り出しやすいよう、ケースは左右どちらからでもスライド開閉できます。 ケース端には傾斜をつけており、薄いクリップを滑らせるようにスムーズに取り出すことが可能です。
ケースに入った状態では、クリップの動物たちが森や海にいるように見える、かわいいデザインになっています。 デフォルメされた動物の可愛らしさと、エッチングの強みを活かすレリーフのような繊細な表現をバランス良く両立させました。

用途クリップ セット内容4型×4個 材質クリップ:ステンレス製、ケース:ABS+ポリスチレン製 寸法(mm)ケース:H55×W92×D7、クリップ1個あたり:約H22×W22(型によって異なります) ネコ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※6歳未満のお子様には与えないでください。誤飲した場合は直ぐに医師の診断を受けてください。
※尖った部分があります。ケガの恐れがありますので、十分注意してご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする