アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 理科/技術/科学工作
アーテック[学校教材・教育玩具]の 栽培/観察
キャンディーポット貯金箱
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
58904503
品番
55891
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥530
販売価格(税別)
¥
482
バスケットに入れる
ペットボトルでガチャガチャ風キャンディポット!
セット内容
ダンボールパーツ、イラストシール×1、デコレーションテープ(色取り混ぜ)×1
材質
紙
寸法(mm)
完成サイズ:340×235×20
包装形態
ヘッダー付OPP袋入
アズワン品番
65-2744-53
注意
※キャンディは付属しておりません。
商品説明動画
【夏休み工作】キャンディが出てくるガチャガチャを作ろう!【貯金箱】
参考になった