17542 PEN 黒塗り自由丁番(両開) ハイロジック 58904623

17542 PEN 黒塗り自由丁番(両開) ハイロジック 58904623 17542 PEN 黒塗り自由丁番(両開) ハイロジック 58904623 17542 PEN 黒塗り自由丁番(両開) ハイロジック 58904623

PEN 黒塗り自由丁番(両開)

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード58904623 品番17542
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

家具・タンスの蝶番(丁番)シリーズ

適合扉幅(mm)610〜660 適合扉厚(mm)22 適合扉質量(kg)7 付属品皿木ネジ(16本)付 材質 長さ(mm)76 種類自由蝶番

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58904623 17542 29050718 26062 PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック PEN 鉄 黒塗り自由蝶番(両開) ハイロジック 1箱(2枚) 2,998 税込3,298 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58904614
2017-06-16
用途:
カフェのドア
製造業

とりつけが簡単で見た目もシンプルでよかったです。色のバリエーションもほしいかな

対象商品:
58904614
2016-03-26
用途:
これは便利な丁番です。

足やひじだけで開けることができるドアに大変身!サルーンドア、やカウンタードアに最適です。お値段も良いのがうれしいです。これはマイ・リピート商材になりそうです。

対象商品:
58904623
2016-09-09
用途:
お店で使用

両扉に使います、今までと同じ商品ですので何の問題もありません。

対象商品:
58904641
2016-09-29
用途:
建築工事
株式会社シルバースター 様

機能等、全く問題ないですが、シルバーまあって欲しいですね。

対象商品:
58904641
2016-06-09
用途:
両開き戸に
建設業・工事業

いいね

対象商品:
58904641
2014-06-23
用途:
店舗の仕切り取付として
飲食業

ウエスタン調の扉のような仕切りが欲しくて、ネットで色々と調べこのような蝶番がある事を知りました。作業内容を書いたブログとかを見ても取付に自信がありませんでしたが、こちらで安く売っていたので購入してみました。扉は作ってあったのですが、商品到着後数時間で取付ができて、すごく簡単で驚いています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする